※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1530-76G No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラ 12375356 No.1530-76G No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラ 12375356

No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12375356 品番No.1530-76G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.5×22 許容荷重(kg)10 呼び寸法(mm)76 表面処理G(ゴールド塗装) 板厚(mm)1.5 縦(mm)76 横(mm)48
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする