※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12375365
品番
No.1530-89G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
12
呼び寸法(mm)
89
表面処理
G(ゴールド塗装)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
101
横(mm)
70
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。