※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
縦(mm)
101
注文コード
12375408
品番
No.1530-89BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
12
呼び寸法(mm)
89
表面処理
BR(ブラウン塗装)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
101
横(mm)
70
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。