※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1535-76S No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラ 12375426 No.1535-76S No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラ 12375426

No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 12375426 品番 No.1535-76S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.5×22 許容荷重(kg)12 呼び寸法(mm)76 表面処理S(シルバー塗装) 板厚(mm)1.5 縦(mm)76 横(mm)48
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする