※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12375435
品番
No.1535-89S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
16
呼び寸法(mm)
89
表面処理
S(シルバー塗装)
板厚(mm)
1.7
縦(mm)
89
横(mm)
55
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。