※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1535-89BR No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラ 12375460 No.1535-89BR No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラ 12375460

No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 縦(mm)89 注文コード12375460 品番No.1535-89BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縦・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)16 呼び寸法(mm)89 表面処理BR(ブラウン塗装) 板厚(mm)1.7 縦(mm)89 横(mm)55
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする