※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1510 鉄薄口丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12375469
品番
No.1510-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.4×13
許容荷重(kg)
2
呼び寸法(mm)
25
表面処理
A(生地)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
25.5
横(mm)
21
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。