※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1510 鉄薄口丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
縦(mm)
63
注文コード
12375505
品番
No.1510-64A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.7×16
許容荷重(kg)
7
呼び寸法(mm)
64
表面処理
A(生地)
板厚(mm)
0.95
縦(mm)
63
横(mm)
33
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。