※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1530 鉄厚口丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
縦(mm)
101
注文コード
12375557
品番
No.1530-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄生地タイプの厚口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
16
呼び寸法(mm)
102
表面処理
A(生地)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
101
横(mm)
70
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。