※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1510-25CP No.1510 ユニクロ薄口丁番 ニシムラ 12375575 No.1510-25CP No.1510 ユニクロ薄口丁番 ニシムラ 12375575

No.1510 ユニクロ薄口丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 縦(mm)25.5 注文コード12375575 品番No.1510-25CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品なし 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】2.4×13 許容荷重(kg)2 呼び寸法(mm)25 表面処理CP(ユニクロームメッキ) 板厚(mm)0.8 縦(mm)25.5 横(mm)21
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする