※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1510 ユニクロ薄口丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
縦(mm)
31.5
注文コード
12375591
品番
No.1510-32CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.4×13
許容荷重(kg)
2
呼び寸法(mm)
32
表面処理
CP(ユニクロームメッキ)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
31.5
横(mm)
22.5
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。