※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1550 ノーブル丁番 銅古美
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
12375636
品番
No.1550-102AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
20
呼び寸法(mm)
102
表面処理
AC(銅古美塗装)
板厚(mm)
2.5
縦(mm)
102
横(mm)
102
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。