※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1510 ブラウン薄口丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12375661
品番
No.1510-38BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.4×13
許容荷重(kg)
3
呼び寸法(mm)
38
表面処理
BR(ブラウン塗装)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
38
横(mm)
26
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。