※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1515 ブラウン薄口ロング丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
縦(mm)
51
注文コード
12375688
品番
No.1515-51BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.7×13
許容荷重(kg)
5
呼び寸法(mm)
51
表面処理
BR(ブラウン塗装)
板厚(mm)
0.9
縦(mm)
51
横(mm)
30
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。