※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4300-89BL No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し ニシムラ 12375740 No.4300-89BL No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し ニシムラ 12375740

No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 12375740 品番 No.4300-89BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。
独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。
取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×22 許容荷重(kg)12 呼び寸法(mm)89 表面処理BL(ブラック) 板厚(mm)1.5 縦(mm)89 横(mm)61
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする