※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4300-64AE No.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズ ニシムラ 12375837 No.4300-64AE No.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズ ニシムラ 12375837

No.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 12375837 品番 No.4300-64AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。
独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。
取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】2.7×16 許容荷重(kg)7 呼び寸法(mm)64 表面処理AE(銅ブロンズ塗装) 板厚(mm)0.8 縦(mm)64 横(mm)38
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする