※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4300-76AB No.4300 ステンフラッシュ丁番 仙徳 ニシムラ 12375959 No.4300-76AB No.4300 ステンフラッシュ丁番 仙徳 ニシムラ 12375959

No.4300 ステンフラッシュ丁番 仙徳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 縦(mm)76 注文コード12375959 品番No.4300-76AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。
独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。
取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.1×20 許容荷重(kg)10 呼び寸法(mm)76 表面処理AB(仙徳塗装) 板厚(mm)1.5 縦(mm)76 横(mm)51
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする