※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3153 ステンレスケンヨウ丁番(兼用丁番)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12376047
品番
No.3153-76HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐久性に優れたリング入りです。
掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。
左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.1×16
許容荷重(kg)
10
呼び寸法(mm)
76
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
76
横(mm)
70
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。