※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
12376056
品番
No.3155巾広-103HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性に優れたリング入りです。
掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。
左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途
勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
20
呼び寸法
103×102
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)
2
縦(mm)
103
横(mm)
102
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。