※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1555 シルバーナイロンリング義星丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12376151
品番
No.1555-89S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
ナイロンリング入
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
15
呼び寸法(mm)
89
表面処理
S(シルバー塗装)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
89
横(mm)
89
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。