※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1555-89BR No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376196 No.1555-89BR No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376196

No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12376196 品番No.1555-89BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他ナイロンリング入 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)15 呼び寸法(mm)89 表面処理BR(ブラウン塗装) 板厚(mm)1.8 縦(mm)89 横(mm)89
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする