※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1555-102BR No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376205 No.1555-102BR No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376205

No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12376205 品番No.1555-102BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他ナイロンリング入 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】4.1×25 許容荷重(kg)20 呼び寸法(mm)102 表面処理BR(ブラウン塗装) 板厚(mm)2 縦(mm)101 横(mm)101
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする