※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
12376257
品番
No.3551DX-102×102BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途
勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
20
呼び寸法(mm)
102
表面処理
BL(ブラック)
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
横(mm)
102
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。