※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3552DX-102×102HL No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様 ニシムラ 12376266 No.3552DX-102×102HL No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様 ニシムラ 12376266

No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード12376266 品番No.3552DX-102×102HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。
摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!

用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他摩耗が少ない4枚リング入 材質SUS304 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)25 呼び寸法(mm)102 表面処理HL(ヘアーライン研磨) 板厚(mm)2 縦(mm)102 横(mm)102
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
試作用
卸売・小売業

動きもスムーズで価格も抑えれることができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする