アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ウレタンMSタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12383019
品番
A10638-0574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W5/8
寸法t(mm)
6
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
428
呼び径(A)
300
保温材厚(mm)
40
適合管外径(Φmm)
318.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。