A10638-0606 ウレタンMSタイプ アカギ 12383037 A10638-0606 ウレタンMSタイプ アカギ 12383037

ウレタンMSタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12383037 品番 A10638-0606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

冷温水置式配管断熱用のUバンド。

材質電気亜鉛めっき ねじ径W5/8 寸法t(mm)6 寸法C(mm)50 寸法P(mm)465 呼び径(A)350 保温材厚(mm)40 適合管外径(Φmm)355.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする