A10640-0604 ウレタンUPタイプ アカギ 12383588 A10640-0604 ウレタンUPタイプ アカギ 12383588

ウレタンUPタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)350 注文コード12383588 品番A10640-0604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は呼び径など55種類から選べます 他の種類を見る

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質電気亜鉛めっき ねじ径W5/8 寸法P(mm)376 呼び径(A)350 保温材厚(mm)40 適合管外径(Φmm)355.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする