A10661-0021 ハヤウマLタイプ(どぶめっき) アカギ 12384814 A10661-0021 ハヤウマLタイプ(どぶめっき) アカギ 12384814

ハヤウマLタイプ(どぶめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12384814 品番 A10661-0021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。 寸法A(mm)360 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)240 穴数6×4(A×B) ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする