アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
スペースマン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12384988
品番
A10666-0090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズ
W3/8×150A以下
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
6
寸法P(mm)
120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)
100、Φ11×25(穴径)
寸法w(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応