※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJB12.5-76 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76 東京発条製作所 12386486 TJB12.5-76 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76 東京発条製作所 12386486

強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12386486 品番TJB12.5-76
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。

黄色 ばね定数(N/mm)18.9 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)6.3 穴径DH(Φmm)12.5 自由長Lo(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする