JA-187 Jスプリング JAシリーズ JA-187 東京発条製作所 12386958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-187 Jスプリング JAシリーズ JA-187 東京発条製作所 12386958
JA-187 Jスプリング JAシリーズ JA-187 東京発条製作所 12386958

Jスプリング JAシリーズ JA-187

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
12386958
品番
JA-187
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
1.08
自由長(mm)
15
総巻数(巻)
7.5
外径(mm)
7
内径(mm)
5.7
入数(個)
20
線径(mm)
0.65
使用荷重(N)
9.3
使用たわみ(mm)
8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする