アカギ
アカギの 工事用品
アカギの ボイド管
スリーブA S(400〜700L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391245
品番
A14605-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】400
内径(Φmm)
【内筒】83、【外筒】86
呼び径
80
使用範囲(mm)
405〜700
板厚(mm)
0.5
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
380