ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
タオルスリッパ無撚糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12399977
品番
109622
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性のいいふっくらテイスト
材質
合成繊維
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5
靴タイプ
スリッパ