ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
抗ウイルス薄型外縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12400345
品番
109641
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗ウイルス薄型外縫い
材質
合成繊維
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5
靴タイプ
スリッパ