レーザー光源液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12400729 品番NP-PE506WLJL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

従来のランプ光源に比べて長寿命なレーザー光源を採用。エコモード時の光源交換時間(目安)は30000時間※で、光源の交換や調整などのメンテナンスが長期間不要になり、ランプ交換や調整の手間・作業コストを軽減して、安定した投写品質を保てます。

質量(kg)7.85 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1280×800 入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、 画面サイズ30〜300型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)5200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.78〜13.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする