※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)45 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード12400735 品番CDBJ2B16-45-HN-A
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はストローク・磁石内蔵有無など114種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)45 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ロックの位置(H) ヘッド側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする