「LogoVista メディカル 2023 ベーシック for Win」のすべての機能に加え、権威ある医学辞典の「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」および定評ある南山堂医学英和大辞典第12版を搭載した上位版製品です。「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」は「ステッドマン医学略語辞典」と合わせて単体の辞典としても利用可能なほか、南山堂医学英和大辞典第12版(収録語数約20万語)、「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」+「ステッドマン医学略語辞典」(収載語約10万語)を翻訳に利用可能にし、最新の医学用語に対応した信頼性の高い翻訳を実現しています。Chrome・Edge拡張機能、PubMed論文検索と連携し、保存しておきたい文献情報を簡単に管理できる「文献管理ツール」を新規搭載。文献データの新規作成、閲覧、編集、検索、出力機能を備えており、文献データには、タイトル・著者・掲載誌名・発行年・URL・DOI(Digital Object Identifier)・PMID(PubMed Unique Identifier)・内容を自由に記載できるノート・関連ファイル(PDFや対訳翻訳文書)の情報を管理しやすいようにカテゴリごとに保存、作業再開時もスムーズに進められるようキーワードによる検索も可能です。医学文献の収集(PubMed論文検索や文献検索機能)から、翻訳作業はもちろん文献の整理整頓までサポートします。