※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-2〜)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
12408191
品番
CDBM2B20-250-RL
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード