2way コンパクトハンディクリーナー スラモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12409297 品番MEH-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,938
販売価格(税別)
4,489

スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。
最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。
付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。
水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。

セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード 電源USB充電式 本体質量(g)約315 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250 吸引圧(kPa)最大約3 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1500 集塵容量(mL)約80 稼働時間(分)強:約15、弱:約25
注意
※USB/AC変換アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする