複式スラスト玉軸受 52205

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12409331 品番52205
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52205 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)28 寸法T2(mm)17.5 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)47 呼び番号52205 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする