自動調心ころ軸受 22222EAC3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12409961 品番22222EAC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)200 幅B(mm)53 番号【NSK名番】22222EAE4C3 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)110 取付関係寸法(最小da)(mm)122 呼び番号22222EAE4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200 基本定格荷重Cor(N)645000 基本定格荷重Cr(N)605000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする