SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-5〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
注文コード
12410072
品番
CDBM2B20-50-RL
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・オートスイッチ種類
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード