複列円筒ころ軸受 NN3012TBCC1P5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12410356 品番NN3012TBCC1P5
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)95 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)60 呼び番号NN3012 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 寸法Ew(mm)86.1 基本定格荷重Cor(N)106000 基本定格荷重Cr(N)73500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする