3/31より値下げ!現場を応援

NN3019TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5 NSK(日本精工) 12410530 NN3019TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5 NSK(日本精工) 12410530 NN3019TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5 NSK(日本精工) 12410530

複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12410530 品番NN3019TBCC1P5
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)145 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号NN3019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)132 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)150000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする