スラスト自動調心ころ軸受 29330E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12410715 品番29330E
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

備考打抜き保持器(高負荷容量) タイプ(カタログ用)プレス保持器 外径D(Φmm)250 番号【NSK名番】29330E 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)150 厚さT(mm)60 呼び番号29330 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400 基本定格荷重Ca(N)870000 基本定格荷重Coa(N)2900000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする