3/31より値下げ!現場を応援

29413E スラスト自動調心ころ軸受 29413E NSK(日本精工) 12410767 29413E スラスト自動調心ころ軸受 29413E NSK(日本精工) 12410767 29413E スラスト自動調心ころ軸受 29413E NSK(日本精工) 12410767 29413E スラスト自動調心ころ軸受 29413E NSK(日本精工) 12410767

スラスト自動調心ころ軸受 29413E

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12410767 品番29413E
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別) 値下げ
42,980

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

備考打抜き保持器(高負荷容量) タイプ(カタログ用)プレス保持器 外径D(Φmm)140 番号【NSK名番】29413E 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)65 厚さT(mm)45 呼び番号29413 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400 基本定格荷重Ca(N)405000 基本定格荷重Coa(N)1100000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする