自動調心ころ軸受 22213EA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12412097 品番22213EA
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)120 幅B(mm)31 番号【NSK名番】22213EAE4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)65 取付関係寸法(最小da)(mm)74 呼び番号22213EAE4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300 基本定格荷重Cor(N)230000 基本定格荷重Cr(N)221000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする