3/31より値下げ!現場を応援

22217EAK 自動調心ころ軸受 22217EAK NSK(日本精工) 12414565 22217EAK 自動調心ころ軸受 22217EAK NSK(日本精工) 12414565 22217EAK 自動調心ころ軸受 22217EAK NSK(日本精工) 12414565 22217EAK 自動調心ころ軸受 22217EAK NSK(日本精工) 12414565

自動調心ころ軸受 22217EAK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12414565 品番22217EAK
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

タイプテーパ穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)36 番号【NSK名番】22217EAKE4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最小da)(mm)95 呼び番号22217EAKE4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300 基本定格荷重Cor(N)325000 基本定格荷重Cr(N)310000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする