ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK17-01A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12414608 品番WBK17-01A
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)17.5 寸法A(mm)86 寸法F(mm)24 寸法D(mm)55 寸法E(mm)50 寸法B(mm)64 寸法C(mm)39 寸法J(mm)44 寸法d1(mm)17 寸法K(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする