東京エンゼル
スッポりん肌着(フレンチスリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12417180
品番
7963
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
病院スタッフとの開発品。ホスピタルウェア「スッぽりん」とセットでご利用下さい。
用途
手術後等の肌着としてご利用いただけます。
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
着丈(cm)
63
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿100% (スムース)
身幅(cm)
48